text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONW 235 x 30/25 16T


Cirkelzaagblad Construct Wood 235 x 30/25 x 2,8 mm, 16

Artikelnummer B4960.640.636
Max. toerental (1/min) 6500
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6500
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Aantal tanden 16
Zaagbladdikte (mm) 260
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 690
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Construct Wood cirkelzaagblad is duurzaam bij het zagen van constructiehout met spijkers en betonresten. De hoogwaardige precisiegeslepen hardmetalen tanden maken het blad robuust voor zware toepassingen. Bovendien verminderen de uitzettingssleuven de trillingen tijdens het gebruik, wat het geluid dempt en de warmteontwikkeling vermindert. Het blad heeft een basisblad van vormvast SK5 gehard staal (> 40 HRC) dat zorgt voor nauwkeurigheid. Gebruik dit zaagblad in constructiehout met spijkers en betonresten. Construct Hout Cirkelzaagblad is duurzaam bij het zagen van constructiehout met spijkers en betonresten

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.636
EAN 3165140194297
UBB 500505007715
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.