text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONW 190 x 30/20 12T


Artikelnummer B4960.640.633
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 223
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 436
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.633
EAN 3165140194266
UBB 500505007483
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640633
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.