Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.761
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
Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 600 x 30 40T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.761
Max. toerental (1/min)
2500
Zaagbladdiameter (mm)
600
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
2500
Zaagbladdiameter (mm)
600
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4
Aantal tanden
40
Zaagbladdikte (mm)
677
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
7620
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.761
EAN
3165140236843
UBB
500505016625
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640761