Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.705
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
Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 500 x 30 36T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.705
Max. toerental (1/min)
3000
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
3000
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
540
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4460
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.705
EAN
3165140194846
UBB
500505015973
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640705