text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 300 x 30 20T


Artikelnummer B4960.640.700
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Aantal tanden 20
Zaagbladdikte (mm) 353
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 1060
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.700
EAN 3165140194792
UBB 500505014075
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.