Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.635
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
Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 230 x 30 16T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.635
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
16
Zaagbladdikte (mm)
260
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
690
Goederencode
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.635
EAN
3165140194280
UBB
500505007632
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640635