text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 210 x 30 14T


Artikelnummer B4960.640.634
Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Aantal tanden 14
Zaagbladdikte (mm) 260
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 595
Goederencode 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.634
EAN 3165140194273
UBB 500505007558
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640634
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.