text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 190 x 20 12T


Artikelnummer B4960.641.201
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 225
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 450
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.201
EAN 3165140373838
UBB 500504967984
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.