Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.200
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
Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 184 x 16 12T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.641.200
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
12
Zaagbladdikte (mm)
225
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
420
Model
Construct Wood
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.200
EAN
3165140373821
UBB
500504967802
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641200