Cirkelzaagbladen
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
Merken
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.632
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
Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 180 x 30 12T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.632
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
12
Zaagbladdikte (mm)
220
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
398
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.632
EAN
3165140194259
UBB
500505007301
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640632