text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 160 x 30 12T


Cikkszám B4960.640.630
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 190
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 312
HS- en goederencode 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.630
EAN 3165140194235
UBB 500505007228
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640630
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.