text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONSTRW 150 x 20 12T


Artikelnummer B4960.641.199
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 190
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 280
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.199
EAN 3165140373814
UBB 500504967729
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641199
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.