text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 85 x 15 x 1,5/1,0 x 30T


Artikelnummer 3M585256
Max. toerental (1/min) 18000
Zaagbladdiameter (mm) 85
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 15
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 18000
Zaagbladdiameter (mm) 85
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 15
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 159
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3M585256
EAN 3165140958745
UBB 500699326194
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837752
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.