Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3G124494
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
Bosch Cirkelzaagblad 80 x 20 x 2,83,6mm 10+10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3G124494
Max. toerental (1/min)
23800
Zaagbladdiameter (mm)
80
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
23800
Zaagbladdiameter (mm)
80
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.6
Aantal tanden
10
Zaagbladdikte (mm)
170
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G124494
EAN
3165140574662
UBB
500648577798
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642126