Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1Y285788
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
Bosch Cirkelzaagblad 500 x 30 x 4,4mm 60
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y285788
Max. toerental (1/min)
3800
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
3800
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4.4
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
560
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y285788
EAN
3165140574655
UBB
500648520020
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642125