Cirkelzaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
9C561355
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
Bosch Cirkelzaagblad 400 x 30 x 4mm 96
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
9C561355
Max. toerental (1/min)
4700
Zaagbladdiameter (mm)
400
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4700
Zaagbladdiameter (mm)
400
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
4
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
460
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C561355
EAN
3165140574631
UBB
500648856069
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642123