text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 355 x 25,4 x 2,5/2,2 x 70


Artikelnummer 3I708844
Max. toerental (1/min) 2100
Zaagbladdiameter (mm) 355
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2100
Zaagbladdiameter (mm) 355
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 70
Zaagbladdikte (mm) 404
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3I708844
EAN 3165140839976
UBB 500648582319
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.