text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 350 x 30 x 3,5mm 54


Artikelnummer 7X686031
Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Aantal tanden 54
Zaagbladdikte (mm) 409
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7X686031
EAN 3165140574600
UBB 500648799632
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.