Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
9N251727
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
Bosch Cirkelzaagblad 350 x 30 x 3,2mm 72
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N251727
Max. toerental (1/min)
5400
Zaagbladdiameter (mm)
350
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5400
Zaagbladdiameter (mm)
350
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
72
Zaagbladdikte (mm)
410
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N251727
EAN
3165140574488
UBB
500648916129
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642108