text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 350 x 30 x 3,5mm 84


Artikelnummer 6T652350
Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Aantal tanden 84
Zaagbladdikte (mm) 410
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6T652350
EAN 3165140574617
UBB 500648743291
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.