text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 305 x 30 x 2,2/1,6 x 60T


Artikelnummer 6W135433
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 355
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6W135433
EAN 3165140958653
UBB 500699324520
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.