Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1V529814
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
Bosch Cirkelzaagblad 305 x 30 x 2,3mm 96
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V529814
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.3
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
360
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V529814
EAN
3165140574396
UBB
500648513272
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642099