Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7S093632
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
Bosch Cirkelzaagblad 300 x 30 x 3,2mm 96
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7S093632
Max. toerental (1/min)
6300
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6300
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
360
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S093632
EAN
3165140574570
UBB
500648790136
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642117