text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 255 x 25,4 x 2,5/2,2 x 50


Met HLTCG-tandgeometrie (High-Low Triple Chip Ground) is het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad robuust genoeg voor het werken met uiterst abrasieve materialen zoals roestvast staal. Het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad is uiterst slijtvast bij het zagen in roestvrij staal. De unieke Resisteq-tanden van het blad zijn vervaardigd uit geavanceerde metaalcomposiet voor extreme robuustheid en duurzaamheid. De beschermlaag voorkomt corrosie en levert betrouwbare zaagsneden bij verminderde wrijving, wat de prestaties nog meer ten goede komt. Bovendien staat de hoge kwaliteit van het blad garant voor de gladste resultaten zonder verdere afwerking van het roestvrijstalen werkstuk. Het zaagblad past op hand en mitre dry cutters.

Artikelnummer 2X507368
Max. toerental (1/min) 2900
Zaagbladdiameter (mm) 255
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2900
Zaagbladdiameter (mm) 255
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 50
Zaagbladdikte (mm) 315

Omschrijving

Het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad is zeer slijtvast bij het zagen van roestvast staal. De unieke Resisteq tanden van het blad zijn gemaakt van geavanceerde metalen composieten voor extreme robuustheid en duurzaamheid. De Proteqtion coating voorkomt corrosie en zorgt voor betrouwbaar zagen terwijl de wrijving vermindert, wat de prestaties verder ondersteunt. Bovendien garandeert de hoge kwaliteit van het blad de soepelste resultaten zonder het roestvaststalen werkstuk te bewerken. Het zaagblad is compatibel met hand- en verstekzaagmachines. Met HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) tandgeometrie is het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad robuust voor het werken in sterk abrasieve materialen zoals roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 2X507368
EAN 3165140839945
UBB 500648561024
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644286
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.