text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 254 x 30 x 2,3mm 60


Artikelnummer 6R595281
Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.3
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 305
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6R595281
EAN 3165140574426
UBB 500648740149
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.