Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7G722178
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
Bosch Cirkelzaagblad 254 x 30 x 2,2/1,6 x 60T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7G722178
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.2
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
301
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G722178
EAN
3165140958639
UBB
500699324116
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837736