text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 250 x 30 x 2,4/1,8 x 68T


Artikelnummer 3M792227
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 68
Zaagbladdikte (mm) 300
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3M792227
EAN 3165140958974
UBB 500699330394
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.