text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 250 x 30 x 2,2/1,6 x 24T


Artikelnummer 8T730943
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.2
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 301
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8T730943
EAN 3165140958592
UBB 500699323381
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837727
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.