text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 230 x 25,4 x 1,9/1,6 x 46


Artikelnummer 2C613873
Max. toerental (1/min) 3300
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.9
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 3300
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.9
Aantal tanden 46
Zaagbladdikte (mm) 315
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2C613873
EAN 3165140839938
UBB 500648525565
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644287
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.