text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 216 x 30 x 2,3mm 48


The Best for Wood Circular Saw Blade offers industrial quality and performs highly demanding applications in wood. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch and consist of durable carbide grains enabling high performance. Its high quality is also strengthened by the blade's Cleanteq coating that reduces adhesion of such res

Artikelnummer 5R202763
Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.3
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 265
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Best for Wood cirkelzaagblad biedt industriële kwaliteit en is geschikt voor veeleisende toepassingen in hout. De unieke Extra Hard Microteq tanden worden door Bosch zelf geproduceerd en bestaan uit duurzame hardmetalen korrels die hoge prestaties mogelijk maken. De hoge kwaliteit wordt ook versterkt door de Cleanteq coating van het blad die de aanhechting van resten zoals hars en lijm vermindert om extra schone resultaten te garanderen. Bovendien houdt deze coating het blad koel en beschermt het tegen corrosie. Bovendien heeft het Stabilteq Polyurethaan gevulde antitrillingssleuven die trillingen en geluid aanzienlijk verminderen om nauwkeurig zagen gemakkelijk en comfortabel te maken. Het zaagblad is bedoeld voor gebruik in alle soorten houten materialen. Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Best for Wood cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: als het blad is uitgerust met een hoog aantal tanden, levert het zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden stevige en efficiënte zaagsneden garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 5R202763
EAN 3165140574419
UBB 500648690062
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.