Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8E326560
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
Bosch Cirkelzaagblad 216 x 30 x 1,7/1,2 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8E326560
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.7
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
281
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E326560
EAN
3165140958578
UBB
500699322961
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837724