text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 216 x 30 x 1,7/1,2 x 24T


Artikelnummer 5A007641
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 278
Merk Bosch
HS- en goederencode 82023100
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5A007641
EAN 3165140958554
UBB 500699322540
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837721
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.