text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 210 x 30 x 2,3mm 48


Artikelnummer 4Y289353
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.3
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 264
Merk Bosch
HS- en goederencode 82023100
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y289353
EAN 3165140574402
UBB 500648656089
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.