text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 210 x 30 x 1,7/1,2 x 24T


Artikelnummer 7H593159
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 281
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7H593159
EAN 3165140958530
UBB 500699322136
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837713
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.