Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
2Q901409
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
Bosch Cirkelzaagblad 20 x 1.6/1.1 x 60T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q901409
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
235
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q901409
EAN
3165140958516
UBB
500699321971
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837711