text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 20 x 1,6/1,1 x 48T


Artikelnummer 4T103509
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 238
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4T103509
EAN 3165140958509
UBB 500699321716
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.