text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 192 x 20 x 1,9/1,6 x 38


Artikelnummer 8J938259
Max. toerental (1/min) 3900
Zaagbladdiameter (mm) 192
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.9
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 3900
Zaagbladdiameter (mm) 192
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.9
Aantal tanden 38
Zaagbladdikte (mm) 257
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8J938259
EAN 3165140839921
UBB 500648821402
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644288
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.