text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 190 x 30 x 1,6/1,1 x 24T


Artikelnummer 3K106676
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
HS- en goederencode 82023100

Artikelnummers

Artikelnummer 3K106676
EAN 3165140958493
UBB 500699321559
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837708
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.