text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 190 x 20 x 2/1,5 x 56T


Artikelnummer 2X443603
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 56
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2X443603
EAN 3165140958905
UBB 500699329164
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.