text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 190 x 20 x 1,6/1,1 x 48T


Artikelnummer 4X708519
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4X708519
EAN 3165140958479
UBB 500699321146
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.