Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4V908875
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
Bosch Cirkelzaagblad 184 x 20 x 1,6/1,1 x 48T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V908875
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
235
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V908875
EAN
3165140958455
UBB
500699320726
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837703