text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 184 x 20 x 1,6/1,1 x 24T


Artikelnummer 9D422794
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9D422794
EAN 3165140958448
UBB 500699320569
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837702
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.