text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 184 x 16 x 2/1,5 x 56T


Artikelnummer 7J619902
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 56
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7J619902
EAN 3165140958882
UBB 500699328745
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.