text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 184 x 16 x 1,6/1,0 x 48T


Artikelnummer 6E893848
Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7900
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 235
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6E893848
EAN 3165140958431
UBB 500699320312
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.