Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
5A805925
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
Bosch Cirkelzaagblad 184 x 16 x 1,6/1,0 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5A805925
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7900
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
238
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A805925
EAN
3165140958424
UBB
500699320155
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837700