Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8T179599
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
Bosch Cirkelzaagblad 173 x 20 x 1,8/1,3 x 60T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T179599
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
173
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
173
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
238
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T179599
EAN
3165140958813
UBB
500699327598
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837759