Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
5K665611
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
Bosch Cirkelzaagblad 173 x 20 x 1,6/1,2 x 36T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5K665611
Max. toerental (1/min)
4100
Zaagbladdiameter (mm)
173
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4100
Zaagbladdiameter (mm)
173
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
234
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K665611
EAN
3165140958721
UBB
500699325931
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837750