text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 165 x 30 x 1,8/1,3 x 54T


Artikelnummer 7F371546
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.8
Aantal tanden 54
Zaagbladdikte (mm) 210
Merk Bosch
HS- en goederencode 82023100
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7F371546
EAN 3165140958868
UBB 500699328331
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.