Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
0Q696917
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
Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20 x 1,8mm 48
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q696917
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
211
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q696917
EAN
3165140636896
UBB
500648457173
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642388