Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1Q547993
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
Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20 x 1,8mm 56
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Q547993
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
56
Zaagbladdikte (mm)
207
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q547993
EAN
3165140636889
UBB
500648504024
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642387